Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsystem Grundregal 2500x1300x300 mm, Typ 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsystem Grundregal 2500x1300x300 mm, Typ 150 kg
Schraubsystem Grundregal 2500x1300x300 mm, Typ 150 kg
Schraubsystem Grundregal 2500x1300x300 mm, Typ 150 kg
Artikel-Nr.:
     C9147-10731-130
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10731-130
EAN/GTIN:
     4004514255754
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Produktmerkmale • • • • • • • Beschreibung Unsere Schraubsystem-Fachbodenregale sind ein echter Klassiker der Lagertechnik und eine preiswerte Alternative zum SCHULTE Stecksystem. Zur Montage der beidseitig nutzbaren Schraubsystem-Fachbodenregale werden Winkelprofile und Fachböden miteinander verschraubt. Die Systemlochung der Ausführungen MULTIplus150 und MULTIplus250 erlaubt die flexible Gestaltung mit vielen Zubehörteilen. • Kostenersparnis: das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen • hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch MULTIplus- Systemlochung • bestmögliche Ausnutzung der Lagerfläche durch das 25-mm-Raster und variable Kantenhöhen der MULTIplus-Fachböden von 25 und 40 mm • ideale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche durch variable Breiten und Tiefen • optimale Anpassung an das Lagergut durch variable Fachlasten 70, 150, oder 250 kg (Basic70 und MULTIplus-Fachböden) • Vermeidung von Überladung durch eindeutige Traglast-Stanzung der MULTIplus-Fachböden • Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Bei Schraubregalen wird die Belastbarkeit und Stabilität durch die Verwendung von Eckwinkeln erreicht. • Die Anzahl der auszusteifenden Ebenen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. • Beim Schraubsystem kann die Kippsicherung (Verschraubung an der Wand) direkt durch die Lochung des Winkelprofils erfolgen. • Zusätzliche Befestigungsmaterialien sind dann nicht nötig. • Grundregal: Nennlänge + 6 mm • Anbauregal: Nennlänge + 3 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm • Knicklänge: Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Feldlast:
1320.00 kg
Anzahl der Regalböden:
6.00
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.