Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung 600 mm, glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführung 600 mm, glanzverzinkt
Seitenführung 600 mm, glanzverzinkt
Seitenführung 600 mm, glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-10382-25
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     10382-25
EAN/GTIN:
     4004514277633
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Produktmerkmale • zur seitlichen Führung von MULTIplus Fachböden, 85 kg und 150 kg Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
35.00 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
10381-25
ab € 1,65*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
10383-25
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.