Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SC-D 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SC-D 2-fach
Blindabdeckung SC-D 2-fach
Artikel-Nr.:
     C9051-860088-02
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860088-02
EAN/GTIN:
     4250184115557
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Staubschutzplättchen
blinddeckel
Blindabdeckung für OpDAT REGplus zum Verschließen von einer halben Aussparung (einseitig, ohne Überstand) oder einer Aussparung (zwei verklebte SC-D, einseitig ohne Überstand)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
SC-Duplex
Breite:
34.7 mm
Höhe:
10.5 mm
Durchmesser:
21.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.