Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 6xLC-Q (Keramik, aqua) Pigtails OM3 eingelegt und abgesetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1528S578061E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S578061E
EAN/GTIN:
     4250184169635
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Patchpanel
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-Q 3HE/TE komplett bestückt mit 6 LC-Q-Kupplungen und 24 LC-Pigtails Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben Pigtails in Standardspleißkassette mit zwei Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben Varianten: bestückt mit LC-Q-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4) oder aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
Silber
Breite:
35.3 mm
Höhe:
128.9 mm
Tiefe:
240 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Gehäuse:
false
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: btr lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker, Kompaktmodul, LWL-Einschub, 3HE/7TE, Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,76*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.