Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 6xLC-Q OM3 VIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT CM 6xLC-Q OM3 VIK
OpDAT CM 6xLC-Q OM3 VIK
Artikel-Nr.:
     C9051-1528S078061E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S078061E
EAN/GTIN:
     4251394671222
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc
lwl patchpanel
Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-Q 3HE/TE, komplett bestückt mit 6 LC-Q-Kupplungen, zur Installation von vorkonfektionierten Leitungen, Frontplatte aus Silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, Überlängenkassette mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben , Varianten: bestückt mit LC-Q-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4) oder aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
35.3 mm
Breite:
128.9 mm
Tiefe:
249.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktmodul, LWL-Einschub, 3HE/7TE, Baugruppenträger, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
€ 18,58*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
€ 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.