|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-151P1AOMO20E Herst.-Nr.: 151P1AOMO20E EAN/GTIN: 4251394631431 |
| |
|
|  |  |
 | Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | E2000 compact | APC-Version Anschluss 1: | nein | APC-Version Anschluss 2: | nein | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel, Singlemode Patchkabel, OS2 Patchkabel, BTR Netcom |
|  |  |
| |