|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-151P1AOMAA0E Herst.-Nr.: 151P1AOMAA0E EAN/GTIN: 4251394607788 |
| |
|
|  |  |
 | Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | E2000 compact | APC-Version Anschluss 1: | nein | APC-Version Anschluss 2: | ja | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL Innenkabel, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf E2000 Stecker, lwl patchkabel st, lwl innenkabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel, BTR Netcom |
|  |  |
| |