|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-151J1EOAOA5E Herst.-Nr.: 151J1EOAOA5E EAN/GTIN: 4251122191015 |
| |
|
|  |  |
 | Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, 100 % geprüft, Maximallänge 20 m, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 15 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ST | APC-Version Anschluss 1: | nein | APC-Version Anschluss 2: | nein | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc, lwl innenkabel, lwl patchkabel om3, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Glasfaser-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, Duplex-Patchkabel, Multimode Patchkabel, OM3 Patchkabel, BTR Netcom |
|  |  |
| |