Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben
OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben
Artikel-Nr.:
     C9051-150Q1CA0020E8
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E8
EAN/GTIN:
     4251122189241
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
SC-Stecker nach IEC 61754-4, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,07875*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,07875*
€ 4,85371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87875*
€ 4,61571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72875*
€ 4,43721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54875*
€ 4,22301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88875*
€ 3,43761
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,86*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
€ 0,72*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
€ 1,34917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.