Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 6 Farben
OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 6 Farben
Artikel-Nr.:
     C9051-150M1JO0020E6
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189791
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc
lwl pigtail
LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,345*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,345*
€ 3,98055
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,325*
€ 3,95675
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,055*
€ 3,63545
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.