Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail SC-PC, OM3, 8 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Pigtail SC-PC, OM3, 8 Farben
OpDAT Pigtail SC-PC, OM3, 8 Farben
Artikel-Nr.:
     C9051-150M1CO0020E8
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1CO0020E8
EAN/GTIN:
     4251122189210
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc
lwl pigtail
SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Weitere Suchbegriffe: Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,25875*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,25875*
€ 2,68791
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,24875*
€ 2,67601
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,22875*
€ 2,65221
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,21875*
€ 2,64031
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,18875*
€ 2,60461
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,13875*
€ 2,54511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.