Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT modul LC-Duplex OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT modul LC-Duplex OM5
OpDAT modul LC-Duplex OM5
Artikel-Nr.:
     C9051-1509107M-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509107M-I
EAN/GTIN:
     4251394608303
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul Applikationen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, eignen sich bestens für die Realisierung von Fiber-to-the-desk-Lösungen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (MM) oder grün (SM APC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
sonstige
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: LWL Netzwerkkoppler, LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,571*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,571*
€ 7,81949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,271*
€ 7,46249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,031*
€ 7,17689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,971*
€ 5,91549
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
15091076-I
€ 6,488*
Ähnlich
Metz Connect
15091072-I
€ 5,49*
Ähnlich
Metz Connect
15091075-I
€ 5,35*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
€ 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.