|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1509010300-E Herst.-Nr.: 1509010300-E EAN/GTIN: 4250184109600 |
| |
|
|  |  |
 | LWL Verbindungs-Spleißbox zur sicheren Verwahrung von Fusionsspleißen im Kabelkanal, Zwischenboden usw.geeignet für Consolidation Points, stapelbar mit Zubehör , für bis zu 4 Kabel mit einem Außendurchmesser von max. 7 mm geeignet, Grundplatte mit 2 Kabeleingängen und 4 Kabelausgängen, Zur Befestigung auf ebenen Flächen, sowie Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, C-Schiene oder Kombischiene, Spleißkassette mit integriertem Spleisshalter für 12 Crimpspleisse zur Nachrüstung, Vorratskassette und Deckel zur Nachrüstung, Varianten: komplett, Vorratskassette, Spleißkassette, Deckel Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbindungs-Spleißbox, LWL Verbindungs-Spleißbox, Lichtwellenleiter Verbindungs-Spleißbox, BTR Netcom |
|  |  |
| |