Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT LC-D Kupplung OM5 (lindgrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1509007M-I
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509007M-I
EAN/GTIN:
     4251394604527
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex mit Metall-Clip geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Geeignet für Faserart:
Multimode
APC-Ausführung:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
UPC-Ausführung:
true
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Staubkappen, Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, lwl-kupplung lc, staubkappen, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.