|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-15090076-50 Herst.-Nr.: 15090076-50 EAN/GTIN: 4251122189418 |
| |
|
|  |  |
 | LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | grün | APC-Ausführung: | ja | UPC-Ausführung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter Adapter, BTR Netcom |
|  |  |
| |