Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
>
Artikel
OpDAT REGpro Frontplatte für 12xE2000/12xSC-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-15024A0200-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
15024A0200-E
EAN/GTIN:
4250184130338
Suchbegriffe:
Frontplatte
LWL-Frontplatte
Lichtwellenleiter-Frontplatte
TH35
Frontplatte 3HE/7TE, unbestückt für 12xE2000 simplex oder 12xSC simplex, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro, Stahlblech pulverbeschichtet, grau
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tragschiene
,
Hutschiene
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OpDAT Kupplung E2000-Simplex APC OS2
Metz Connect
15090059-I
€ 11,11*
Zubehör
OpDAT Kupplung E2000-Simplex OS2
Metz Connect
15090058-I
€ 12,70*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2
Metz Connect
15090076-I
€ 3,06*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3
Metz Connect
15090077-I
€ 2,58*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4
Metz Connect
15090075-I
€ 2,61*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4 - 50 Stück
Metz Connect
15090075-50
€ 2,1082*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2
Metz Connect
15090074-I
€ 2,96*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2 - 50 Stück
Metz Connect
15090074-50
€ 2,3412*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.