Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Laserquelle für Ferrulen 2,5 + 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-150800205-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150800205-E
EAN/GTIN:
     4251394623788
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Optische Fehlersucher werden verwendet, um Singlemode- und Multimode Glasfasern und andere faseroptische Komponenten auf Bruch bzw. Fehler zu testen oder um in einem Bündel von Glasfasern die richtigen Paarungen zu finden. Die Rotlichtquelle für LWL ist mit zwei Adaptern ausgestattet, mit denen fast alle Glasfaserstecker kontaktiert werden können. 1 x Universaladapter für 2,5 mm Ferrulen (DIN, E2000, FC, SC, ST, usw.) und 1 x Adapter für 1,25 mm Ferrulen für SFF Stecker (LC). Die verwendete Wellenlänge von ca. 650 nm ist sehr gut sichtbar. Mit einer optischen Ausgangsleistung von ca. 1 mW entspricht die Rotlichtquelle der Laserklasse 2 (IEC 825-2) und kann ohne Schutzmaßnahmen frei betrieben werden. Durch die kleine, kompakte und handliche Bauweise eignen sich das Gerät hervorragend für den täglichen Einsatz bei den verschiedensten Verkabelungsaufgaben sowohl im freien Feld, in rauer Industrieumgebung als auch im Labor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Geeignet für:
Glasfaser
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LED
Messwertspeicher:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Messkopf enthalten:
true
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set, LWL-Laserquelle, LWL Spezialwerkzeug, LWL Werkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.