Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix2 Patchfeld splice48xLC-D OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT fix2 Patchfeld splice48xLC-D OM4
OpDAT fix2 Patchfeld splice48xLC-D OM4
Artikel-Nr.:
     C9051-1504877548-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1504877548-E
EAN/GTIN:
     4251394678559
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 48 port
lwl patchpanel
19 Zoll, 2HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestückt mit 48xLC-D Kupplungen und 96xLC-D OM4 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell geprüft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Öffnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
88 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
259 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 668,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,40*
€ 763,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,35*
€ 745,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,42*
€ 703,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
€ 1,74*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
€ 2,40*
Zubehör
Metz Connect
1509010001-E
€ 3,67*
Zubehör
Metz Connect
1509010002-E
€ 6,08*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.