|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1504597412-F Herst.-Nr.: 1504597412-F EAN/GTIN: 4251394677835 |
| |
|
|  |  |
 | 19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestückt mit 12xLC-D Kupplungen und 24xLC-D OS2 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell geprüft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Öffnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | ja | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Montageart: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Höhe: | 44 mm | Breite: | 483 mm | Tiefe: | 259 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox, BTR Netcom |
|  |  |
| |