|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1504507612-F Herst.-Nr.: 1504507612-F EAN/GTIN: 4251394677385 |
| |
|
|  |  |
 | 19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestückt mit 12xLC-D Kupplungen, Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Öffnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte, Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | ja | Steckverbindertyp außen: | LC-Duplex | Steckverbindertyp innen: | LC-Duplex | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Montageart: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Höhe: | 44 mm | Breite: | 483 mm | Tiefe: | 259 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox, BTR Netcom |
|  |  |
| |