Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix2 Patchfeld VIK6xLC-D OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT fix2 Patchfeld VIK6xLC-D OS2
OpDAT fix2 Patchfeld VIK6xLC-D OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-1504507406-F
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1504507406-F
EAN/GTIN:
     4251394677316
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE Patchfeld zum Festeinbau, Bestückt mit 6xLC-D Kupplungen, Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Werkzeugloses Öffnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte, Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
259 mm
Weitere Suchbegriffe: Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
€ 1,75*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
€ 2,39*
Zubehör
Metz Connect
1509010001-E
€ 3,70*
Zubehör
Metz Connect
1509010002-E
€ 6,16*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.