Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix2 Patchfeld unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT fix2 Patchfeld unbestückt
OpDAT fix2 Patchfeld unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-1504500000-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1504500000-E
EAN/GTIN:
     4251394679426
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
19 Zoll,1HE Patchfeld zum Festeinbau, Blind Frontplatte, Frontplatte pulverbeschichtet glatt in grau RAL 7035, Werkzeugloses Öffnen des Deckels, Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte, Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Länge:
259 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
€ 1,74*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
€ 2,40*
Zubehör
Metz Connect
1509010001-E
€ 3,67*
Zubehör
Metz Connect
1509010002-E
€ 6,08*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.