Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S unbestückt
OpDAT MV Patchfeld 9xLC-D/SC-S/E2000-S unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-15036Z7300-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15036Z7300-E
EAN/GTIN:
     4251394669694
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Patchfeld mit 9 Ausbrüchen geeignet für LC-D Kupplungen, Lieferung inkl. Trennwand und Schrauben, Patchfeld und Trennwand aus feuerverzinktem Stahl , Modulare Erweiterung für alle OpDAT MV Gehäuse
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Höhe:
72.5 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Patchfeld, Kupplungsfeld, Verteilfeld, Zubehör, OpDAT MV, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090076-I
€ 3,05*
Zubehör
Metz Connect
1509007B-I
€ 2,64*
Zubehör
Metz Connect
15090077-I
€ 2,58*
Zubehör
Metz Connect
15090075-I
€ 2,60*
Zubehör
Metz Connect
1509007M-I
€ 2,61*
Zubehör
Metz Connect
15090074-I
€ 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.