Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP65
OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP65
Artikel-Nr.:
     C9051-15036C97609-B
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15036C97609-B
EAN/GTIN:
     4251394669601
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xLC-D APC (grün) Kupplungen, bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
9
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchpanel, Patchpanel, lwl patchpanel, IP65, Gebäudeverteiler, Glasfaser-Verteiler, LWL, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M12-E
€ 4,17*
Zubehör
Metz Connect
150811M16-E
€ 4,17*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0303-S
€ 45,88*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0302-S
€ 45,39875*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0301-S
€ 45,88*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0201-E
€ 28,07*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0200-E
€ 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.