Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP54
OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP54
Artikel-Nr.:
     C9051-15036C71D18-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15036C71D18-E
EAN/GTIN:
     4251394600697
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse zum Spleißen von LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18xSC-S OM4 (violett) Kupplungen, bestückt mit zum Spleißen vorbereiteten Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12+6 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Single Circuit Kassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchpanel, Patchpanel, lwl patchpanel sc, lwl patchpanel, IP54, Gebäudeverteiler, Glasfaser-Verteiler, LWL, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M12-E
€ 4,17*
Zubehör
Metz Connect
150811M16-E
€ 4,19*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0201-E
€ 28,05*
Zubehör
Metz Connect
15036Z0200-E
€ 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.