Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 VIK IP54
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-15036001A18-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
15036001A18-E
EAN/GTIN:
4251394669434
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln, ausgestattet mit einem Patchfeld mit 18x SC-S APC (grün) Kupplungen, 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite, Schutzklasse: IP54, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25, geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang, plombierbar, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
18
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
,
Patchpanel
,
lwl patchpanel sc
,
lwl patchpanel
,
IP65
,
Gebäudeverteiler
,
Glasfaser-Verteiler
,
LWL
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)
Metz Connect
150811M12-E
€ 4,17*
Zubehör
Kabelverschraubung M16 (Klemmbereich 4,0 bis 10,0 mm)
Metz Connect
150811M16-E
€ 4,18*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,56*
Zubehör
OpDAT MV Verbindungsstück Ø 34 mm
Metz Connect
15036Z0402-E
€ 15,23*
Zubehör
OpDAT Spleißkassettenblock für 3x12 Schrumpfspleißhalter
Metz Connect
15036Z0202-E
€ 28,22*
Zubehör
OpDAT Spleißkassettenblock für 6x12 Crimspleißhalter
Metz Connect
15036Z0201-E
€ 28,16*
Zubehör
OpDAT Spleißkassettenhalter für OpDAT MV
Metz Connect
15036Z0200-E
€ 13,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.