Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT HP 6xLC-D APC (grün) OS2 splice, ohne Schloss, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1503597606-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503597606-E
EAN/GTIN:
     4251394602646
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt bestückt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung. Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage mit oder ohne Schloss erhältlich Zugentlastung für Kabel und Patchkabel Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54 Varianten: bestückt mit bis zu 6 LC-D Kupplungen und bis zu 12 LC-Pigtails, jeweils blau (OS2) oder LC-D APC, jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Auslassrichtung:
gerade
Zentralplatte:
true
Mit Buchse/Kupplung:
true
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
Klappdeckel
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
false
Unterputz:
false
Aufputz:
true
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
200.00 mm
Gerätehöhe:
235.00 mm
Gerätetiefe:
67.10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißgehäuse, Verteilgehäuse, Glasfaserverteiler, Hausübergabepunkt, LWL-Verteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.