Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 24xE2-S APC OS2 splice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Wandverteiler S 24xE2-S APC OS2 splice
OpDAT Wandverteiler S 24xE2-S APC OS2 splice
Artikel-Nr.:
     C9051-1503295924-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503295924-E
EAN/GTIN:
     4251394632841
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit E2-S APC-Kupplungen und Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
grau
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Wandverteiler, Patchpanel, Wandgehäuse, Wandverteiler, lwl patchpanel, Verteiler, LWL-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Etagenverkabelung, Hausverteilpunkt, Aufputz-Verteiler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 780,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,92*
€ 929,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,01*
€ 922,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,61*
€ 894,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
€ 8,79*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
€ 8,78*
Zubehör
Metz Connect
15032Z006-E
€ 36,10*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
€ 10,03*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
€ 9,62*
Zubehör
Metz Connect
150800119-E
€ 103,47*
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
€ 1,75*
Zubehör
Metz Connect
15032Z089-E
€ 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.