Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 6xSC-D APC OS2 VIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Wandverteiler S 6xSC-D APC OS2 VIK
OpDAT Wandverteiler S 6xSC-D APC OS2 VIK
Artikel-Nr.:
     C9051-150320F206-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150320F206-E
EAN/GTIN:
     4251394666518
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Wandverteiler
Patchpanel
Wandgehäuse
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit SC-D APC-Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
sonstige
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, lwl patchpanel sc-duplex, lwl patchpanel, Verteiler, LWL-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Etagenverkabelung, Hausverteilpunkt, Aufputz-Verteiler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
€ 8,79*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
€ 8,78*
Zubehör
Metz Connect
15032Z006-E
€ 36,10*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
€ 10,03*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
€ 9,62*
Zubehör
Metz Connect
150800119-E
€ 103,63*
Zubehör
Metz Connect
15032Z089-E
€ 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.