Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 12xE2-S APC OS2 VIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Wandverteiler S 12xE2-S APC OS2 VIK
OpDAT Wandverteiler S 12xE2-S APC OS2 VIK
Artikel-Nr.:
     C9051-1503205912-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503205912-E
EAN/GTIN:
     4251394615202
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit E2-S APC-Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
sonstige
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
305 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Wandverteiler, Patchpanel, Wandgehäuse, Wandverteiler, lwl patchpanel, Verteiler, LWL-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Etagenverkabelung, Hausverteilpunkt, Aufputz-Verteiler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
€ 8,70*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
€ 8,68*
Zubehör
Metz Connect
15032Z006-E
€ 36,05*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
€ 9,98*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
€ 9,59*
Zubehör
Metz Connect
150800119-E
€ 104,19*
Zubehör
Metz Connect
15032Z089-E
€ 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.