Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Consolidation Point splice 6xE2000-D APC OS2 (Keramik, grün), Pigtails eingelegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1503095F06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503095F06-E
EAN/GTIN:
     4251394603537
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel
Consolidation Point splice bestückt bestückt mit E2000-D-Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter zum Anspleißen von Bündeladerkabeln Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010) Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung Wandmontage-Zubehör inkl. Varianten: bestückt mit 6 E2000-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2) oder 6 E2000-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
weiß
Breite:
128.20 mm
Höhe:
339.00 mm
Tiefe:
42.50 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
9010
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
true
Mit Pigtails:
true
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
E2000 compact
Steckverbindertyp innen:
E2000 compact
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, Verteiler, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, Etagenverkabelung, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.