|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-1503007A06-E Herst.-Nr.: 1503007A06-E EAN/GTIN: 4251122197147 |
| |
|
|  |  |
 | Consolidation Point VIK bestückt mit LC-Q Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 24 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 LC-Q Kupplungen lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2) oder grün (OS2 APC) Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Singlemode | Faserklasse: | OS2 | APC-Ausführung: | ja | Steckverbindertyp außen: | LC-Quad | Steckverbindertyp innen: | LC-Quad | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Montageart: | Wandmontage | Höhe: | 339 mm | Breite: | 128.2 mm | Tiefe: | 42.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verteiler, LWL-Verteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Konsolidierungspunkt, Etagenverkabelung, Offene Büroverkabelung, Stationäres Kabelsystem, BTR Netcom |
|  |  |
| |