Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D (lindgrün), OM5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502707M24-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502707M24-E
EAN/GTIN:
     4251394632964
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
metz connect lwl patchpanel 24 port
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz) für hohe mechanische Beanspruchungen bestückt mit LC-D Kupplungen Auszug lässt sich zur besseren Montage abkippen und komplett herausnehmen (Auszugsstop) nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen) mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3) oder mit 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
481.80 mm
Höhe:
43.60 mm
Tiefe:
256.90 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel 24 ports, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.