Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 mit Crimpspleißhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 mit Crimpspleißhalter
OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 mit Crimpspleißhalter
Artikel-Nr.:
     C9051-15024K57802-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024K57802-E
EAN/GTIN:
     4251394671093
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc
lwl patchpanel
Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35 für bis zu 8 LWL-Steckverbindungen, Zum Anspleißen von Installationskabeln, z.B. Universalkabel, bestückt mit LWL-Kupplungen und Pigtails, Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Spleißablage mit Crimp- oder Schrumpfspleißhalter, Kabelzuführung von oben oder unten, Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm, Varianten: bestückt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
2
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
145.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.