Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REG K VIK 4xST-D SM+MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REG K VIK 4xST-D SM+MM
OpDAT REG K VIK 4xST-D SM+MM
Artikel-Nr.:
     C9051-15024K0D104-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024K0D104-E
EAN/GTIN:
     4251394621166
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Sehr kompakter Patchverteiler für Tragschiene TH35 für bis zu 16 LWL-Steckverbindungen, Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), bestückt mit LWL-Kupplungen, Kupplungstypen: SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad (Bei Verwendung von 4 LC-Quad-Kupplungen wird der Einsatz von VIKs mit Mini-Breakoutkabeln empfohlen), verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, Kabeleinführung M20 im Lieferumfang enthalten, Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm, Varianten: bestückt mit 2 Kupplungen oder 4 Kupplungen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
sonstige
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.