Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REG K VIK 4xLC-Q APC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REG K VIK 4xLC-Q APC OS2
OpDAT REG K VIK 4xLC-Q APC OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-15024K07A04-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024K07A04-E
EAN/GTIN:
     4251394671055
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc
lwl patchpanel
Sehr kompakter Patchverteiler für Tragschiene TH35 , vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) , bestückt mit LC-Q-Kupplungen , bei Verwendung von 4 LC-Quad-Kupplungen wird der Einsatz von VIKs mit Mini-Breakoutkabeln empfohlen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich , Kabelzuführung von oben oder unten , Kabeleinführung M20 im Lieferumfang enthalten , Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
145.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.