Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REG K VIK 4xLC-Q OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REG K VIK 4xLC-Q OM3
OpDAT REG K VIK 4xLC-Q OM3
Artikel-Nr.:
     C9051-15024K07804-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024K07804-E
EAN/GTIN:
     4251394671031
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc
lwl patchpanel
Sehr kompakter Patchverteiler für Tragschiene TH35 , vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) , bestückt mit LC-Q-Kupplungen , bei Verwendung von 4 LC-Quad-Kupplungen wird der Einsatz von VIKs mit Mini-Breakoutkabeln empfohlen, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich , Kabelzuführung von oben oder unten , Kabeleinführung M20 im Lieferumfang enthalten , Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
145.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
€ 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.