Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM4
OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM4
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A7906-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A7906-E
EAN/GTIN:
     4250184165026
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro24 und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 3 oder 6 LC-Q Kupplungen, jeweils blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-Q APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, LWL-Frontplatte, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.