Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Frontplatte 6xE2000-Duplex APC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Frontplatte 6xE2000-Duplex APC OS2
OpDAT REGpro Frontplatte 6xE2000-Duplex APC OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A5C06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A5C06-E
EAN/GTIN:
     4250184141723
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Frontplatte 3HE/7TE mit 6 E2000 DC Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 6xE2000-D, jeweils blau (OS2), beige (OS2) oder E2000-D APC grün (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
37.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, LWL-Frontplatte, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.