Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro Frontplatte 12xE2000-S SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro Frontplatte 12xE2000-S SM
OpDAT REGpro Frontplatte 12xE2000-S SM
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A5812-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A5812-E
EAN/GTIN:
     4250184130406
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Frontplatte 3HE/7TE mit 12 E2000 Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 12 E2000 Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder E2000 APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
42.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte, LWL-Frontplatte, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.