Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro VIK 6xSC-D OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro VIK 6xSC-D OS2
OpDAT REGpro VIK 6xSC-D OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A0E206-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A0E206-E
EAN/GTIN:
     4251394644127
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
lwl patchpanel
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme , bestückt mit 6xSC-D Kupplungen, vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit max. 12 Fasern geeignet, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen , verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich , Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich) , Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.