Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro VIK 6xLC-D OM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro VIK 6xLC-D OM5
OpDAT REGpro VIK 6xLC-D OM5
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A07M06-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A07M06-E
EAN/GTIN:
     4251394672014
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme , bestückt mit 6xLC-D Kupplungen, vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit max. 12 Fasern geeignet, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen , verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich , Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich) , Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserklasse:
OM5
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.