Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT REGpro VIK 6xLC-D APC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT REGpro VIK 6xLC-D APC OS2
OpDAT REGpro VIK 6xLC-D APC OS2
Artikel-Nr.:
     C9051-15024A07606-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A07606-E
EAN/GTIN:
     4251394638447
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), für VIKs mit Universal- oder Breakoutkabeln mit maximal 12 Fasern geeignet, für VIKs mit Mini-Breakoutkabeln mit maximal 24 Fasern geeignet, bestückt mit LC-D Kupplungen, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit LC-D Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder lindgrün (OM5)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
132 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
134 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißverteiler, LWL-Spleißverteiler, Lichtwellenleiter-Spleißverteiler, TH35, Tragschiene, Hutschiene, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.