Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PF Patchfeld VIK 24xLC-D (aqua), OM3, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502007724-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502007724-E
EAN/GTIN:
     4251122183232
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau bestückt mit LC-D-Kupplungen vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) servicefreundliche, rastbare Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
482.60 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
258.00 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OM3
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker om4, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld, Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.