Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 4 UP unbestückt simplex reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1501100002-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501100002-E
EAN/GTIN:
     4250184106753
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
LWL Dose
brüstungskanal weiß
Glasfaser Anschlusseinheit zur Montage auf einem Brüstungskanal für LWL Kupplungen Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen Steckrichtung 10° nach unten geneigt Zugentlastung mit Kabelbinder möglich Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Zentralplatte:
false
Mit Buchse/Kupplung:
false
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
Schraube
Abdeckrahmen:
true
Staubschutz:
ohne
Kabelzugentlastung:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
true
Unterputz:
true
Aufputz:
false
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Wickelvorrat:
true
Gerätebreite:
85.00 mm
Gerätehöhe:
112.00 mm
Gerätetiefe:
27.00 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl dose, Unterputz-Dose, LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Unterputz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150810-I
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.