Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-141N113K13K50
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     141N113K13K50
EAN/GTIN:
     4250184131274
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel beidseitig geschirmte RJ45-IP67-V6-Stecker Beschaltung 1 - 1 Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau Kabelfarben können abweichen weitere Längen erhältlich Varianten: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Flammwidrig:
nein
Pinbelegung:
1:1
Länge:
5.0 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
6
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Rasthebelschutz:
true
Schutzart (IP):
IP67
Schleppkettentauglich:
false
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses Anschluss 2:
Metall
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Industrie, Industrie-Patchkabel, Variante 6, IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.