Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS2 Baugruppe 6 Port unbestückt für E-DAT Industry Inserts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130D2CMU6-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2CMU6-E
EAN/GTIN:
     4250184193821
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
snap-in patchpanel metz connect
DCCS2 6 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt E-DAT Industry, unbestückt Einsetzbare RJ45 Module: 1401100810MI, 1401800810MI und 140190081MI Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1401200810MI Einsetzbare USB Kupplungen: 1401U00810MI (A/A) Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play) Einbauform: DCCS2
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130D2B1G-E
ab € 55,86*
Zubehör
Metz Connect
130D2B1B-E
ab € 56,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.