Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subway Unterflureinheit GB2 Keystone 6 Port unbestückt perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subway Unterflureinheit GB2 Keystone 6 Port unbestückt perlweiß
Subway Unterflureinheit GB2 Keystone 6 Port unbestückt perlweiß
Artikel-Nr.:
     C9051-130B20S50601-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B20S50601-E
EAN/GTIN:
     4250184170372
Suchbegriffe:
Gerätebecher
Geräteträger
Unterflurkanal-Gerätebecher
Doppelboden
Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für Einzelmodule in Keystonebauform, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann), einige Typen von Electraplan Solutions, Bauform GB2, inkl. Modulträger für Keystone Module, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß, Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
165 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309310099-I
€ 4,72*
Zubehör
Metz Connect
899650-01
€ 1,12*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
€ 0,253*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
€ 0,27*
Zubehör
Metz Connect
816979-0103-I
€ 0,27*
Zubehör
Metz Connect
816979-0107-I
€ 0,27*
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
€ 0,267*
Zubehör
Metz Connect
1309320301-E
€ 2,06*
Zubehör
Metz Connect
1309330300KE
€ 9,16*
Zubehör
Metz Connect
1309320001-I
€ 0,60*
Zubehör
Metz Connect
1309380101-I
€ 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.