Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTP 24 Port 1HE LSA Cat.6 Patchfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130A10-AP29-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A10-AP29-E
EAN/GTIN:
     4250184169826
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
patchpanel 24 port
patchpanel
19 Zoll 1HE Cat.6 Patchfeld mit 24 RJ45-Buchsen 8(8) 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz 4 einzelne Anschlussblöcke 6 Port ungeschirmt Anschluss der ungeschirmten Anschlussleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-26) Adernanschluss nach T568A und T568B möglich Mit 4 einrastbaren Kabelhaltern aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
schwarz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
27.4 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, 19 Zoll Panel, Verteiler, Kat.6 Panel, Cat.6 Panel, RJ45 Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.