Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Kupplung
Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Kupplung
Artikel-Nr.:
     C9051-1309A0D1APLKE
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A0D1APLKE
EAN/GTIN:
     4251394637310
Suchbegriffe:
Netzwerkdose
Hutschiene
Tragschiene
TH35
Plug and play Lösung für den Anschluss des Abschlusspunkt Zählerplatz im APZ-Raum des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit E-DAT Kupplung, geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4100, berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber, nicht plombierbar, zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet , Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend, Varianten: APZ 1 Port, APZ 2 Port , Achtung: nur geeignet in Verbindung mit METZ CONNECT Ultra Flex Patchkabeln 13084Uxxxx-E im hinteren Anschlussbereich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-E
€ 7,578*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-Z
€ 6,96*
Zubehör
Metz Connect
130B21-E
€ 6,13*
Zubehör
Metz Connect
130B21-Z
€ 5,76*
Zubehör
Metz Connect
130B21-DNV
€ 8,95*
Zubehör
Metz Connect
130910K-DNV
€ 8,40*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
€ 5,14*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,27*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,701*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,841*
Zubehör
Metz Connect
130898-0103KI
€ 6,567*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
€ 7,731*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
€ 5,35*
Zubehör
Metz Connect
130A10-29-I-B1
€ 2,23584*
Zubehör
Metz Connect
130A10-I-B1
€ 2,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.